Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Мітчикотримач прямий, DIN 1814 Performance, M5-20 380мм

Мітчикотримач  прямий, DIN 1814 Performance, M5-20 380мм - фото №1Мітчикотримач  прямий, DIN 1814 Performance, M5-20 380мм - фото №2
Мітчикотримач  прямий, DIN 1814 Performance, M5-20 380мм - фото №1
Мітчикотримач  прямий, DIN 1814 Performance, M5-20 380мм - фото №2

Мітчикотримач прямий, DIN 1814 Performance, M5-20 380мм

Мітчикотримач DIN 1814 Performance, регульований SZ3- (M5-20) L-380
ZEBRA

Номер товару 0657800300
В наявності

Ціна:
1 334.8 грн/шт

Мітчикотримач прямий, DIN 1814 Performance, M5-20 380мм

Номер товару 0657800300

1 334.8 грнБез ПДВ: 1 112.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Мітчикотримач для кріплення інструментів з квадратним хвостовиком по DIN 10, з посиленим корпусом нової конструкції, а також рукоятками з накаткою для дуже високих навантажень.


Найвища точність.

В результаті електроерозійної обробки на внутрішніх і зовнішніх кутах створюються мінімальні радіуси. Рухливі губки кріпляться до рукоятки шплінтом. Завдяки цьому інноваційного типу кріплення запобігає ослаблення різьбових з'єднань.

Зручна робота.

  • Можливість легкого відкручування рукоятки в обмеженому просторі.
  • Безпечна робота навіть в разі застосування великих зусиль.
  • Дуже високе допустиме навантаження в порівнянні зі стандартними моделями.

Написати відгук