Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.

Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт. - фото №1Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт. - фото №2Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт. - фото №3Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт. - фото №4Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт. - фото №5Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт. - фото №6Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт. - фото №7Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт. - фото №8Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт. - фото №9
Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт. - фото №1
Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт. - фото №2
Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт. - фото №3
Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт. - фото №4
Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт. - фото №5
Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт. - фото №6
Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт. - фото №7
Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт. - фото №8
Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт. - фото №9

Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.

Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, зелені, HSCo, M3-M12, 14 шт.,
ZEBRA -арт. 0655800014

Номер товару 0655800014
В наявності

Набір свердел та мітчиків машин. для глух.отв. GREEN HSCo, 14 шт.

Номер товару 0655800014

6 600 грнБез ПДВ: 5 500 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Складається з прецизійних спіральних свердл і наскрізних машинних мітчиків для обробки легованих і високолегованих сталей (нержавіючої сталі), а також іржостійких і кислотостійких сталей. Також підходять для обробки звичайних сталевих матеріалів міцністю до 1 000 Н/мм². Випускається в упаковці з системою ORSY®.


Спіральне свердло

Великий стружковий простір і мала серцевина для швидкого свердління з ідеальним видаленням стружки

Дуже точна геометрія вістря для точних отворів, ідеально підходить для свердління корончастих отворів


Машинний мітчик

Нова розроблена геометрія Vario запобігає накопиченню стружки

Оптимізована підготовка ріжучої кромки завдяки багатоступеневій фінішній обробці для чудового видалення стружки та точного дотримання розмірів різьби

Подовжена канавка для оптимізованої подачі ЗОР і відведення стружки для глибоких різьблень

Зменшений ризик утворення стружки на інструменті при поверненні завдяки нахилу різьбової частини під кутом

Граблина точно адаптована до нержавіючої сталі

До 50 % довший термін служби, ніж у звичайних машинних мітчиків з простим різьбленням


Підходить для системи ORSY®, компактна і практична системна касета з корисними деталями, такими як можливість штабелювання, оптимізоване з'єднання і просте відкривання


Примітка

Під час свердління та нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастильно-охолоджувальної рідини

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до окремих продуктів

Написати відгук