Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M30

Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M30 - фото №1Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M30 - фото №2Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M30 - фото №3Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M30 - фото №4
Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M30 - фото №1
Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M30 - фото №2
Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M30 - фото №3
Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M30 - фото №4

Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M30

Мітчик машинний для глухих отворів, сталь, HSCO-VARYTAP-BLUE-M30, ZEBRA -арт. 0653803000

Номер товару 0653803000
Немає в наявності

Інноваційний інструмент для загального широкого застосування в сталях з міцністю до 1200 Н/мм2

Нова розроблена геометрія Vario

Оптимізоване видалення стружки, запобігає накопиченню стружки

Оптимізована підготовка ріжучої кромки завдяки багатоступінчатому процесу обробки

Чудове видалення стружки та ідеальна відповідність калібру

Кутова різьбова частина

Зменшення ризику сколів на інструменті

Термін служби до 30 % довший, ніж у звичайних машинних мітчиків

Ексклюзивно в Würth

Написати відгук