Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт.

Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт. - фото №1Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт. - фото №2
Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт. - фото №1
Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт. - фото №2

Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт.

Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, сині, HSCo, M3-M12, 14 шт.
ZEBRA
-арт. 0653700014

Номер товару 0653700014
В наявності

Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, BLUE, HSCo, 14 шт.

Номер товару 0653700014

4 960.8 грнБез ПДВ: 4 134 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Складається з прецизійних спіральних свердел і наскрізних мітчиків для широкого спектру застосувань в сталях міцністю до 850 Н/мм². Випускається в упаковці з системою ORSY®


Спіральне свердло

Оптимізована конструкція наконечника для зменшення зусилля подачі на 20 %, а також швидшого та дбайливішого свердління

Оптимізована конструкція розщеплення вістря для точного свердління без центрування навіть на криволінійних поверхнях

Дуже точна геометрія вістря для точного свердління отворів

Пароструминна поверхня для відмінної адгезії мастильно-охолоджувальних рідин і зменшення схильності до накопичення відкладень матеріалу


Машинний мітчик

Нова розроблена геометрія, що поєднує ліву спіраль і спіральний вхід

Гомогенізована структура поверхні завдяки новітньому процесу фінішної обробки

До 30% довший термін служби, ніж у звичайних простих машинних мітчиків

Граблина точно пристосована до сталевих матеріалів


Підходить для системи ORSY®, компактна та практична системна касета з корисними деталями, такими як можливість штабелювання, оптимізоване з'єднання та просте відкривання


Примітка

Під час свердління та нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастильно-охолоджувальної рідини

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до окремих продуктів

Написати відгук