Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Різьбова плашка HSS M8х1 Wurth - фото №1

Різьбова плашка HSS M8х1 Wurth

Різьбова плашка HSS M8х1 Wurth
плашки-HSS-DIN223-M8X1

Номер товару 065281
В наявності

Ціна:
832.8 грн/шт

Різьбова плашка HSS M8х1 Wurth

Номер товару 065281

832.8 грнБез ПДВ: 694 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Области застосування:

  • Для нарізування зовнішнього метричного різьблення зі стандартним кроком.

Особливості моделі: 

  • Для правого різьблення 
  • DIN 223 (DIN EN 22568) 
  • Вага: 6 г
  • Для метричної різьби за DIN13

Технічні характеристики: 

  • різьблення: М8
  • Крок: 1 мм
  • Зовнішній діаметр: 25 мм
  • Висота: 9 мм
  • Оброблювані матеріали: сталі, чавун

Написати відгук

   

Інформація про продукт