Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Різьбова плашка HSS М16х1, 5 Wurth

Різьбова плашка HSS М16х1, 5 Wurth - фото №1

Різьбова плашка HSS М16х1, 5 Wurth

Різьбова плашка HSS М16х1, 5 Wurth
плашки-HSS-DIN223-M16X1,5

Номер товару 06521615
В наявності

Ціна:
1 905.8 грн/шт

Різьбова плашка HSS М16х1, 5 Wurth

Номер товару 06521615

1 905.8 грнБез ПДВ: 1 588.2 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Область застосування:

  • Для нарізування зовнішнього метричного різьблення зі стандартним кроком.

Особливості моделі: 

  • Для правого різьблення 
  • DIN 223 (DIN EN 22568) 
  • Вага: 6 г
  • Для метричної різьби за DIN13

Технічні характеристики: 

  • Різьблення: М16x1.5
  • Крок: 1.5 мм
  • Зовнішній діаметр: 45 мм
  • Висота: 14 мм
  • Оброблювані матеріали: сталі, чавун

Написати відгук

   

Інформація про продукт