Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Різьбова плашка HSS М14х1, 25 Wurth

Різьбова плашка HSS М14х1, 25 Wurth - фото №1

Різьбова плашка HSS М14х1, 25 Wurth

Різьбова плашка HSS М14х1, 25 Wurth
плашки-HSS-DIN223-M14X1,25

Номер товару 065214125
В наявності

Ціна:
1 620 грн/шт

Різьбова плашка HSS М14х1, 25 Wurth

Номер товару 065214125

1 620 грнБез ПДВ: 1 350 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Область застосування:

  • Для нарізування зовнішнього метричного різьблення зі стандартним кроком.

Особливості моделі: 

  • Для правого різьблення 
  • DIN 223 (DIN EN 22568) 
  • Вага: 6 г
  • Для метричної різьби за DIN13

Технічні характеристики: 

  • Різьблення: М14х1,25
  • Крок: 1.25 мм
  • Зовнішній діаметр: 38 мм
  • Висота: 10 мм
  • Оброблювані матеріали: сталі, чавун

Написати відгук

   

Інформація про продукт