Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Коронка бометал HSCO8-LS-MET Ø73 мм, швидкоріжуча сталь

Коронка бометал HSCO8-LS-MET Ø73 мм, швидкоріжуча сталь - фото №1

Коронка бометал HSCO8-LS-MET Ø73 мм, швидкоріжуча сталь

Циліндр. коронка біметал Longlife і Speed HSCO8-LS-MET-D73MM
ZEBRA

Номер товару 0632900073
В наявності

Ціна:
1 000.1 грн/шт

Коронка бометал HSCO8-LS-MET Ø73 мм, швидкоріжуча сталь

Номер товару 0632900073

1 000.1 грнБез ПДВ: 833.4 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Сталь / нержавіюча сталь. Дуже висока швидкість свердління і тривалий термін служби, навіть по суцільних заготовках з нержавіючої сталі.

  • Надзвичайно швидке розпилювання з мінімальними зусиллями
  • Інноваційна форма зубів
  • Висока концентричність і точність бокового ходу
  • Міцна опорна пластина з додатковою різьбою
  • Робота дуже тиха з низьким рівнем вібрації до глибини 38 мм
  • Зубці Combi Vario з біметалу M42 (8% кобальту)

Примітка

Завжди дотримуйтеся рекомендованих значень частоти обертання. Перевищення частоти обертання може затупити зубці і, таким чином, вивести циліндричну пилку з ладу.

Для регулярного використання по сталі і нержавіючій сталі рекомендуємо наші коронки HW.

Непридатне для тонколистового металу.

Область застосування
Підходить для сталі, нержавіючої сталі, лиття, міді, бронзи, алюмінію та дерева, а також обмежених типів пластмаси.
Інструкції
Починайте свердлити з низьким зусиллям. Продовжуйте свердління зі зниженим рівномірним тиском, уникайте коливальних рухів під час роботи, завжди дотримуйтесь таблицю швидкостей, використовуйте МОР. Виконуйте ''вентиляцію'' коронки під час роботи з деревом і матеріалами-замінниками дерева.

Написати відгук

   

Інформація про продукт