Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Біметалева коронка HSS ZEBRA® Ø27 мм

Біметалева коронка HSS ZEBRA® Ø27 мм - фото №1

Біметалева коронка HSS ZEBRA® Ø27 мм

Циліндр. пила HSS біметал Longlife і Speed ​​*** коронки-LS-MET-D27MM
ZEBRA

Номер товару 0632900027
В наявності

Ціна:
396 грн/шт

Біметалева коронка HSS ZEBRA® Ø27 мм

Номер товару 0632900027

396 грнБез ПДВ: 330 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Сталь / нержавіюча сталь. Дуже висока швидкість свердління і тривалий термін служби, навіть по суцільних заготовках з нержавіючої сталі.

Надзвичайно швидке розпилювання з мінімальними зусиллями

Інноваційна форма зубів

Висока концентричність і точність бокового ходу

Міцна опорна пластина з додатковою різьбою

Робота дуже тиха з низьким рівнем вібрації до глибини 38 мм

Зубці Combi Vario з біметалу M42 (8% кобальту)

Примітка

Завжди дотримуйтеся рекомендованих значень частоти обертання. Перевищення частоти обертання може затупити зубці і, таким чином, вивести циліндричну пилку з ладу

Для регулярного використання по сталі і нержавіючій сталі рекомендуємо наші коронки HW.

Непридатне для тонколистового металу.

Написати відгук

   

Інформація про продукт