Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір викруток ZEBRA® електроізольованих, шліц та РН, 5шт.

Набір викруток ZEBRA® електроізольованих, шліц та РН, 5шт. - фото №1

Набір викруток ZEBRA® електроізольованих, шліц та РН, 5шт.

Викрутка VDE в асорт. з пазом / PH екстра тонко.
викрутки-VDE-ЕКСТРА-ТОНК-НАБІР-5ШТ
ZEBRA

Номер товару 0613963250
В наявності

Ціна:
1 694.4 грн/шт

Набір викруток ZEBRA® електроізольованих, шліц та РН, 5шт.

Номер товару 0613963250

1 694.4 грнБез ПДВ: 1 412 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Набір викруток електроізольованих ZEBRA® VDE з компактною конструкцією стрижня, шліц і РН.

Ультратонкий дизайн.

  • Лезо вороноване, зменшений діаметр ізоляції леза в критичній робочій зоні
  • Легкий доступ до низько розташованих гвинтових і пружинних елементів
  • Запобігає стиранню ізоляції
  • Символ форми паза гвинта на кінці ручки

Сертифікат якості

DIN 7445, IEC 60900:2004


Склад набору:

0,4 x 2,5 мм; 0,8 x 4 мм; 1 x 5,5 мм; PH1; PH2

Написати відгук

   

Інформація про продукт