Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір викруток VDE ZEBRA®, шліц / хрестоподібний шліц PH, 5 шт.

Набір викруток VDE ZEBRA®, шліц / хрестоподібний шліц PH, 5 шт. - фото №1

Набір викруток VDE ZEBRA®, шліц / хрестоподібний шліц PH, 5 шт.

Набір викруток VDE під прямий / хрест. шліц PH
Н-Р-викруток-VDE-PH / SZ-5ШТ
ZEBRA

Номер товару 061396325
В наявності

Ціна:
1 272 грн/шт

Набір викруток VDE ZEBRA®, шліц / хрестоподібний шліц PH, 5 шт.

Номер товару 061396325

1 272 грнБез ПДВ: 1 060 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

5 штук. Перевірено відповідно до вимог Союзу німецьких електротехніків VDE, 1000 В, сертифікат безпеки GS.

  • Привід по DIN 475/2
  • Стандарт DIN 7445, IEC 60900:2004
  • Надійний захист від ураження електричним струмом
  • Стійкі до негативних температур

Склад набору:

0,4 x 2,5 мм; 0,8 x 4 мм; 1,2 x 6,5 мм; PH1; PH2

Написати відгук