- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Викрутки
- Викрутки слюсарні
- Викрутка, з магазином в ручці
- Викрутка з піст. рук. і маг., набір 1
- Викрутка з пістолетоподібною ручкою та магазином біт на 7 шт., ZEBRA
Викрутка з пістолетоподібною ручкою та магазином біт на 7 шт., ZEBRA
Викрутка з пістолетною рукояткою і магазином, набір 1
викрутки-MG-RAT-LED-VAR1-8-БІТ
ZEBRA
Способи доставки
Викрутка з тріскачкою, підсвіткою, пістолетоподібною рукояткою та магазином біт на 7 штук
Потужна викрутка з тріскачкою
2-компонентна пістолетна рукоятка для ергономічно оптимізованої роботи
Світлодіодна технологія
Робоча зона завжди добре освітлена, світло спрямоване безпосередньо на різьбове з'єднання.
Світло: 2 яскравих світлодіода, акумулятор 4,5 В LR41
Лезо: Коротке лезо з магнітним утримувачем біт, матове хромування
Вихід: DIN 3126-D 6.3
У комплекті: 8 предметів
1 пістолетна викрутка з храповим механізмом і магазином зі світлодіодним підсвічуванням (неукомплектована)
По 1 біті кожного розміру PH1; PH2; TX10; TX20; внутрішній шестигранник 4 мм; внутрішній шестигранник 5 мм; шліц 0,8 x 5,5 мм