Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Викрутка точної механіки SL-0,4X2,5X60

Викрутка точної механіки SL-0,4X2,5X60 - фото №1

Викрутка точної механіки SL-0,4X2,5X60

Викрутка точної механіки VDE-SL-0,4X2,5X60
-арт. 0613486125

Номер товару 0613486125
В наявності

Ціна:
120 грн/шт72 грн/шт

Викрутка точної механіки SL-0,4X2,5X60

Номер товару 0613486125

120 грн72 грнБез ПДВ: 60 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Для робіт під напругою струму до 1.000 вольт (AC) і до 1.500 вольт (DC)

  • Часткове випробування на водяній бані з напругою 10 кВ
  • Маркування з роком виробництва
  • Випробування на холод при -40 ° C (маркування C)
  • Лезо: кругле, ізольоване, коричневе
  • Тип приводу: DIN 5264-A, ISO 2380

EN 60900, IEC 60900

Написати відгук

   

Інформація про продукт