Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Викрутка точної механіки SL-0,23X1,5X45

Викрутка точної механіки SL-0,23X1,5X45

Викрутка точної механіки VDE-SL-0,23X1,5X45
-арт. 0613486115

Номер товару 0613486115
В наявності

Цена:
120 грн/шт 87 грн/шт

Викрутка точної механіки SL-0,23X1,5X45

Номер товару 0613486115

120 грн 87 грн Без ПДВ: 72.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Для робіт під напругою струму до 1.000 вольт (AC) і до 1.500 вольт (DC)

  • Часткове випробування на водяній бані з напругою 10 кВ
  • Маркування з роком виробництва
  • Випробування на холод при -40 ° C (маркування C)
  • Лезо: кругле, ізольоване, коричневе
  • Тип приводу: DIN 5264-A, ISO 2380

EN 60900, IEC 60900

Написати відгук

   

Інформація про продукт