Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Викрутка точної механіки PH000X40

Викрутка точної механіки PH000X40  - фото №1Викрутка точної механіки PH000X40  - фото №2Викрутка точної механіки PH000X40  - фото №3
Викрутка точної механіки PH000X40  - фото №1
Викрутка точної механіки PH000X40  - фото №2
Викрутка точної механіки PH000X40  - фото №3

Викрутка точної механіки PH000X40

Викрутка точної механіки PREC-PH000X40
-арт. 06134814

Номер товару 06134814
В наявності

Ціна:
120 грн/шт87 грн/шт

Викрутка точної механіки PH000X40

Номер товару 06134814

120 грн87 грнБез ПДВ: 72.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ідеально підходить для тонких і делікатних гвинтів, що використовуються в електротехніці і точної механіки.

  • Обертається центрирующая головка з великими карманами для пальців.
    Для оптимізованої роботи в створенні годинників.
  • Маркування символу гвинта і розміру на ковпачку центрування.
    Проста і швидка ідентифікація.
  • Багатокомпонентна ручка з великими м'якими компонентами.
    Комфортна і приємна робота.
  • Зона швидкого обертання.
    Для швидкої роботи в повному положенні.

Тип наконечника: PH000

Довжина леза: 40 мм

Довжина ручки / діаметр головки: 101,5 / 17 мм

Круглі хромовані леза із спеціальної загартованої надміцної сталі, матове хромування.

Забезпечує оптимальний антикорозійний захист.

Написати відгук

   

Інформація про продукт