Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Викрутка WURTH PH00X40

Викрутка WURTH PH00X40
-арт. 06134813

Номер товару 06134813
В наявності

Цена:
120 грн/шт 87 грн/шт

Викрутка WURTH PH00X40

Номер товару 06134813

120 грн 87 грн Без ПДВ: 72.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ідеально підходить для тонких і делікатних гвинтів, що використовуються в електротехніці та точній механіці.

  • Обертається центруюча головка з великими кишенями для пальців.

    Для оптимізованої роботи у створенні годинника.

  • Маркування символу гвинта та розміру на ковпачку центрування.

    Проста та швидка ідентифікація.

  • Багатокомпонентна ручка з великими м'якими компонентами.

    Комфортна та приємна робота.

  • Зона швидкого обертання.

    Для швидкої роботи в повному положенні.

Тип наконечника:

  • PH00

Довжина леза:

  • 40 мм

Довжина ручки / діаметр головки:

  • 101,5 / 17 мм

Круглі хромовані леза із спеціальної загартованої надміцної сталі, матове хромування.

  • Забезпечує оптимальний антикорозійний захист.

Робоча довжина 40 мм
Тип наконечника PH00

Написати відгук

   

Інформація про продукт