Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Викрутка WURTH PH0X50 - фото №1

Викрутка WURTH PH0X50

Викрутка WURTH 50 мм
-арт. 06134812

Номер товару 06134812
В наявності

Ціна:
120 грн/шт72 грн/шт

Викрутка WURTH PH0X50

Номер товару 06134812

120 грн72 грнБез ПДВ: 60 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ідеально підходить для тонких і делікатних гвинтів, що використовуються в електротехніці і точної механіки.

  • Обертається центрирующая головка з великими карманами для пальців.
    Для оптимізованої роботи в створенні годинників.
  • Маркування символу гвинта і розміру на ковпачку центрування.
    Проста і швидка ідентифікація.
  • Багатокомпонентна ручка з великими м'якими компонентами.
    Комфортна і приємна робота.
  • Зона швидкого обертання.
    Для швидкої роботи в повному положенні.

Тип наконечника: PH0

Довжина леза: 50 мм

Довжина ручки / діаметр головки: 101,5 / 17 мм

Круглі хромовані леза із спеціальної загартованої надміцної сталі, матове хромування.

Забезпечує оптимальний антикорозійний захист.

Написати відгук

   

Інформація про продукт