- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалу
- Шліфувальні та полірувальні матеріали
- Диски ламельні
- Диск ламельний
- Шліфувальний сегментований диск OSF
- Шліфувальний сегментований диск OSF ®
Шліфувальний сегментований диск OSF ®
Шліфувальний сегментований диск OSF
ДИСК-шліфують-ЛЕП-OSF-D115-ІЗОГ
ZEBRA
Способи доставки
Синій / зелений / жовтий для сталі, нержавіючої сталі і кольорових металів (професійний клас, для труб). Диск One Step Finish (OSF обробка за один крок) для безпосереднього застосування на кутових шліфувальних машинах для кутових швів з регулюванням частоти обертання пропонує поєднання швидкої швидкості зняття матеріалу і ідеальної якості обробки поверхні в сфері виробництва труб. Ідеально підходить для зачистки зварних швів і чистового шліфування в один крок.
3 в 1
1. Шліфування зварних швів
2. Сполучення
3. Чистове шліфування
Примітка
Якість поверхні - це показник шорсткості (величина Ra).
Виконання | хвилясті. |
Діаметр (Ø) | 115 мм |
Матеріал абразиву | Оксид алюмінію |
Матеріал диска | Склотканина |
Посадковий діаметр отвору | 22,23 мм |
Рекомендована частота обертання, мін./макс. | 2700-3700 об. / Хв |
Рекомендована частота обертання, макс. | 3700 об. / хв |
Розмір сітки | середн. |
Частота обертання, макс. | 13200 об. / Хв |