Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Полірувальна губка серії Clay Wurth Ø150мм

Полірувальна губка серії Clay Wurth Ø150мм

Полірувальна губка серії Clay Wurth Ø150мм
полірувальна ГУБКА D150MM

Номер товару 0585300150
В наявності

Цена:
1 320 грн/шт

Полірувальна губка серії Clay Wurth Ø150мм

Номер товару 0585300150

1 320 грн Без ПДВ: 1 100 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Легко видаляє стійкі залишки і бруд з лакофарбових поверхонь, які неможливо видалити звичайним очищенням, та створює дзеркально гладку поверхню.

  • Ефективне глибоке очищення та ідеальна підготовка пофарбованих поверхонь для досягнення найкращих результатів полірування
  • Особливо дбайливе очищення завдяки дуже невеликому тепловиділенню і відсутності агресивних чистячих засобів
  • Миється, для багаторазового використання

Діаметр 150 мм
Колір Чорний колір, Червоний колір
Область застосування
Для простого і швидкого видалення слідів розпилення фарби, смоли, дьогтю і слідів від комах, особливо на деталях нових і вживаних автомобілів. пофарбовані поверхні, скло, хром та ін.

Інструкції
  • Ретельно обполосніть водою або PH-нейтральним автомобільним шампунем ділянку, що підлягає очищенню, і очищувальну губку (рекомендуємо сильно розведений очищувач R1 арт. 0893125005).
  • Потім обробіть вологу поверхню чистячою губкою, не докладаючи тиску. Поверхня, яка підлягає чищеню та сама губка повинні постійно бути вологими.
  • Рекомендуємо зволожувати поверхню та губку за допомогою розпилювача в міру необхідності в процесі чистки.
  • Після закінчення чищення просто видаліть залишки ганчіркою з мікрофібри.
  • Поверхня ідеально підготовлена ​​до полірування або герметизації.

Написати відгук

   

Інформація про продукт