Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Шліфувальний нейлоновий флісовий диск

Шліфувальний нейлоновий флісовий диск - фото №1Шліфувальний нейлоновий флісовий диск - фото №2Шліфувальний нейлоновий флісовий диск - фото №3
Шліфувальний нейлоновий флісовий диск - фото №1
Шліфувальний нейлоновий флісовий диск - фото №2
Шліфувальний нейлоновий флісовий диск - фото №3

Шліфувальний нейлоновий флісовий диск

Шліфувальний диск, нейлоновий, флісовий, змінна зажимная оправлення
КРУГ-ШЛІФ.-НЕЙЛОН.-D150MM

Номер товару 05851150
В наявності

Ціна:
864 грн/шт

Шліфувальний нейлоновий флісовий диск

Номер товару 05851150

864 грнБез ПДВ: 720 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Зі змінною затискною оправкою

Еластичний шліфувальний і очищуючий фліс з грубою структурою, виготовлений з особливого поєднання синтетичних волокон і рівномірно інтегрованих абразивних зерен (карбід кремнію).

Конструкція і властивості:

гнучка, відкрита структура флісу

Ідеальна адаптація до геометрії заготовки для оптимального контакту з поверхнею.

Практично відсутнє засмічення при стиранні поверхні

Однорідний і відтворюваний результат шліфування

Зменшене тепловиділення - холодне шліфування

Безперервна подача свіжих шліфувальних зерен

Рівномірний і стабільний результат роботи; чиста поверхня без шліфувальних залишків

Просте управління силою шліфування

Мінімальний ризик пошкодження поверхні деталі або зняття зайвого матеріалу

Не містить металів, схильних до корозії

Не забруднює поверхню матеріалів

Для використання з електричними дрилями, прямими шліфувальними машинами і гнучкими валами

Примітка

Тільки для використання з відповідними затискними оправками і несучими фланцями

Увага: Діаметр фланця ≥ половини діаметра диска

Загальні інструкції з використання і техніки безпеки:

Забороняється перевищувати максимально допустиму частоту обертання.

Під час роботи використовуйте відповідні засоби захисту, включаючи захисні окуляри, рукавички, засоби захисту органів слуху та ін.

Увага: Шліфувальний фліс для чорнового очищення непридатний для шліфування кромок. Тому шліфування слід виконувати тільки уздовж, а не поперек кромок матеріалу!

Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації.


Оброблювані матеріали:
Для універсального застосування при обробці практично всіх матеріалів. Особливо для нержавіючої сталі, сталі, кольорових металів, дерева і пластмас. P class = ''level1
Очищення зварювальних швів, металевих поверхонь, дерева і пластмаси
Видалення кольорів мінливості, окалини, іржі, корозії, відкладень бруду і оксидів , покриттів, фарби, старих покриттів, нанесених пензлем, синтетичних смол, клею, залишків прокладок, цементу і бетону.
Структурування, лінійне матування, підготовка і надання шорсткості поверхонь
Легкі роботи з видалення задирок
Очищення днища автомобіля , а також різноманітні е роботи на деталях кузова автомобі

Написати відгук

   

Інформація про продукт