- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалу
- Шліфувальні та полірувальні матеріали
- Шліфувальний круг
- Диск з вулканізованої фібри
- Диск з вулк. вол. з синт. кор.
- Диск з вулканізованого волокна з синтетичним корундом
Диск з вулканізованого волокна з синтетичним корундом
Диск з вулканізованого волокна з синтетичним корундом
КРУГ-ШЛІФ.ФІБР.-NK-K24-D125X22MM
Стійкі до стирання, пружні й еластичні шліфувальні диски
22-мм отвір з хрестоподібним пазом
Матеріал носія - вулканізоване волокно
Зерно 16-50: 0,8 мм
Зерно 60-120: 0,6 мм
Високоеластична зв'язуюча речовина з повністю синтетичної смоли
Тривалий термін служби
Електростатичне розсіювання
Рівномірна швидкість видалення матеріалу
Примітка
Загальні інструкції з роботи і техніки безпеки
Використовуйте тільки фіброві диски з сертифікованими неушкодженими несучими пластинами
Діаметр фібрового диска не повинен перевершувати діаметр несучої пластини більш ніж на 15 мм
Занурювальне шліфування не допускається
Обов'язково використовуйте відповідні засоби захисту, напр., захисні окуляри, рукавички, засоби захисту органів слуху та ін.
Берегти від прямого сонячного світла і джерел тепла. Забороняється зберігання у вологих умовах і на підлозі
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі 18-22 ° C і відносній вологості повітря 45-60%