- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалів
- Шліфувальні та полірувальні матеріали
- Диски ламельні
- Диск ламельний
- Шліф. сегмент. диск для нерж. сталі
- Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі
Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі
Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі
КРУГ-ШЛІФ.ЛЕПЕСТК.-ZK-22,23-K60-D125
Цирконієвий корунд, особливо підходить для обробки нержавіючої сталі.
Для застосування на ручних пневматичних і електричних кутових шліфувальних машинах
Окружна швидкість 80 м / с макс.
Не містить залізо, хлор і сірку (≤ 0,1%)
Міцна тканина з поліефіру / бавовни
Опорний диск зі скловолокна
Абразивная шкурка (цирконієвий корунд)
Довгий термін служби
Висока продуктивність зняття матеріалу
самозатачіванію
Примітка
Під час роботи використовуйте відповідний захисний одяг, наприклад захисні окуляри і рукавички, спецвзуття та пилозахисний респіратор. Обов'язково застосовуйте відповідний захисний кожух під час шліфувальних робіт. Застосування пошкоджених дисків підвищує небезпеку нещасного випадку. Для роботи використовуйте тільки неушкоджені диски. Перевищення дозволеної частоти обертання неприпустимо.
Ясна і організоване зберігання дисків
Сухе приміщення, при кімнатній температурі 20 ° C
Доказ працездатності
Відповідає найсуворішим вимогам з техніки безпеки європейського стандарту EN 13743 і OSA (Організація з безпеки шліфувального обладнання)
Каталог Würth