Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі

Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі - фото №1Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі - фото №2Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі - фото №3
Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі - фото №1
Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі - фото №2
Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі - фото №3

Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі

Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі
КРУГ-ШЛІФ.ЛЕПЕСТК.-ZK-22,23-K40-D125

Номер товару 0579430324
Немає в наявності

Цирконієвий корунд, особливо підходить для обробки нержавіючої сталі.

Для застосування на ручних пневматичних і електричних кутових шліфувальних машинах

Окружна швидкість 80 м / с макс.

Не містить залізо, хлор і сірку (≤ 0,1%)

Міцна тканина з поліефіру / бавовни

Опорний диск зі скловолокна

Абразивная шкурка (цирконієвий корунд)

Довгий термін служби

Висока продуктивність зняття матеріалу

самозатачіванію

Примітка

Під час роботи використовуйте відповідний захисний одяг, наприклад захисні окуляри і рукавички, спецвзуття та пилозахисний респіратор. Обов'язково застосовуйте відповідний захисний кожух під час шліфувальних робіт. Застосування пошкоджених дисків підвищує небезпеку нещасного випадку. Для роботи використовуйте тільки неушкоджені диски. Перевищення дозволеної частоти обертання неприпустимо.

Ясна і організоване зберігання дисків

Сухе приміщення, при кімнатній температурі 20 ° C

Доказ працездатності

Відповідає найсуворішим вимогам з техніки безпеки європейського стандарту EN 13743 і OSA (Організація з безпеки шліфувального обладнання)

Написати відгук

   

Інформація про продукт