Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Прозорий шліцьовій диск - фото №1Прозорий шліцьовій диск - фото №2Прозорий шліцьовій диск - фото №3Прозорий шліцьовій диск - фото №4Прозорий шліцьовій диск - фото №5Прозорий шліцьовій диск - фото №6Прозорий шліцьовій диск - фото №7Прозорий шліцьовій диск - фото №8Прозорий шліцьовій диск - фото №9Прозорий шліцьовій диск - фото №10
Прозорий шліцьовій диск - фото №1
Прозорий шліцьовій диск - фото №2
Прозорий шліцьовій диск - фото №3
Прозорий шліцьовій диск - фото №4
Прозорий шліцьовій диск - фото №5
Прозорий шліцьовій диск - фото №6
Прозорий шліцьовій диск - фото №7
Прозорий шліцьовій диск - фото №8
Прозорий шліцьовій диск - фото №9
Прозорий шліцьовій диск - фото №10

Прозорий шліцьовій диск

Пластинчастий коло
ДИСК-ШЛ-КЛТ-СЕГМЕНТ-ZC40-D115Х22.2
ZEBRA

Номер товару 0578811540
В наявності

Ціна:
517.9 грн/шт240 грн/шт

Прозорий шліцьовій диск

Номер товару 0578811540

517.9 грн240 грнБез ПДВ: 200 грн

Кількість

ОУ

x10 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Хороша видимість оброблюваного матеріалу. Фантастичні показники охолодження і рівномірного шліфування. Ідеально підходить для обробки тонколистового металу.

Оброблювана деталь чітко видно

Не допускає небажане зняття зайвого матеріалу.

Скорочення дефектів обробки.

Висока якість обробки поверхні в результаті більш точної роботи

Холодне шліфування за рахунок ефекту вентилятора

Зниження температури на поверхні запобігає небажаному фарбування деталі в синій колір.

Якісне та стабільне управління

Примітка

Під час роботи тільки по дереву або пластмасі необхідно чистити диск шляхом шліфування гострого залізного інструменту.


Сталеві конструкції загального призначення
Підготовка і фінальна обробка зварних швів
Видалення іржі
Видалення окалини (в малих обсягах)
Шліфування деформованих металоконструкцій (решіток, огорож, перил, поручнів)
Видалення надлишків цинку на зварних швах перед покриттям пластиком
Обробка нержавіючої сталі
Спорудження трубопроводів, резервуарів і ємностей
Збірка апаратів (хімічна промисловість)
Будівництво заводів, напр., пивоварна і харчова промисловість
Кораблестроен е
Обробка алюмінію (всі кольорові метали)
Спеціальні транспортні засоби, в т.ч. автомобілі для перевезення сипучих вантажів, карети швидкої допомоги, пожежні машини тощо.
Суднобудування
Літакобудування
Сільськогосподарська техніка
Заточення лез (газоносілкі, балкові косарки)
Спорудження кузовів
Ремонт після аварій : Фарби та грунтовки, MIG-паяні шви
Будівництво спеціальних транспортних засобів (навісне обладнання на вантажівки, сервісні та деталі, що зношуються для автомобілів для перевезення безтарних матеріалів)
Обробка деревини й склопластику
Прецизійні поверхні і коригування кро мок.

Написати відгук