Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Плоский роз'єм VZN Wurth 6,3 х0, 8 0,5-1,0 мм

Плоский роз

Плоский роз'єм VZN Wurth 6,3 х0, 8 0,5-1,0 мм

Плоский роз'єм VZN Wurth 6,3 х0, 8 0,5-1,0 мм
З'ЄДНУВАЧ-VZN-6,3X0,8-0,5-1,0QMM

Номер товару 05589960
В наявності

Ціна:
4.7 грн/шт

Плоский роз'єм VZN Wurth 6,3 х0, 8 0,5-1,0 мм

Номер товару 05589960

4.7 грнБез ПДВ: 3.9 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Переріз дроту мін./макс.: 0,5-1 мм²;

Номінальний розмір язичка/рукави/язичка: 6,3*0,8 мм;

Кількість фіксуючих язичків: 1шт.;

Діаметр отвору: 1,65 мм;

Матеріал: мідно-залізний;

Написати відгук

   

Інформація про продукт