Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Роз'єм для штирьової клеми RSA 2 Wurth SN Ø1,65-0,5 1,0 мм

Роз

Роз'єм для штирьової клеми RSA 2 Wurth SN Ø1,65-0,5 1,0 мм

Роз'єм для штирьової клеми RSA 2 Wurth SN Ø1,65-0,5 1,0 мм
З'ЄДНУВАЧ-SN-D1,65-0,5-1,0QMM

Номер товару 05589908
В наявності

Ціна:
19.7 грн/шт

Роз'єм для штирьової клеми RSA 2 Wurth SN Ø1,65-0,5 1,0 мм

Номер товару 05589908

19.7 грнБез ПДВ: 16.4 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Переріз дроту мін./макс.: 0,5-1 мм²;

Діаметр штифта: 1,65 мм;

Кількість фіксуючих язичків: 3 шт.;

Матеріал: Бронза;

Написати відгук

   

Інформація про продукт