Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Плоский роз'єм BLK Wurth 6,3х0, 8 0,5-1,0 мм

Плоский роз

Плоский роз'єм BLK Wurth 6,3х0, 8 0,5-1,0 мм

Плоский роз'єм BLK Wurth 6,3 х0,8 0,5-1,0 мм
З'ЄДНУВАЧ-BLK-6,3X0,8-0,5-1,0QMM

Номер товару 05585135
В наявності

Ціна:
11.7 грн/шт

Плоский роз'єм BLK Wurth 6,3х0, 8 0,5-1,0 мм

Номер товару 05585135

11.7 грнБез ПДВ: 9.8 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Переріз дроту мін./макс.: 0,5-1 мм²;

Номінальний розмір язичка/рукави/язичка: 6,3*0,8 мм;

Діаметр отвору: 1,65 мм;

Матеріал: Латунь;

Написати відгук

   

Інформація про продукт