Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Плоске гніздо BLK Wurth 6,3 х0,8 0,5-1,0 мм

Плоске гніздо BLK Wurth 6,3 х0,8 0,5-1,0 мм - фото №1

Плоске гніздо BLK Wurth 6,3 х0,8 0,5-1,0 мм

Плоске гніздо BLK Wurth 6,3х0, 8 0,5-1,0 мм
З'ЄДНУВАЧ-BLK-6,3X0,8-0,5-1,0QMM

Номер товару 05585040
В наявності

Ціна:
3.8 грн/шт

Плоске гніздо BLK Wurth 6,3 х0,8 0,5-1,0 мм

Номер товару 05585040

3.8 грнБез ПДВ: 3.2 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Переріз дроту мін./макс.: 0,5-1,0 мм²;

Номінальний розмір язичка/рукави/язичка: 6,3*0,8 мм;

Діаметр утримуючого вуха (Ø): 1,4 мм;

Матеріал: Латунь;

Написати відгук

   

Інформація про продукт