Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Сполучний контакт Wurth VZN 4,25 мм 0,5-1,0 мм

Сполучний контакт Wurth VZN 4,25 мм 0,5-1,0 мм - фото №1

Сполучний контакт Wurth VZN 4,25 мм 0,5-1,0 мм

Сполучний контакт Wurth VZN 4,25 мм 0,5-1,0 мм
З'ЄДНУВАЧ-VZN-BO4,25MM-0,5-1,0QMM

Номер товару 0558195001
В наявності

Ціна:
35 грн/шт

Сполучний контакт Wurth VZN 4,25 мм 0,5-1,0 мм

Номер товару 0558195001

35 грнБез ПДВ: 29.2 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Виконання: герметичний

Матеріал: Бронза

Поверхня: Лудіння

  • Роз&ємні системи 2,5 мм

Написати відгук

   

Інформація про продукт