Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Плоский з'єднувач Junior Power Timer JPT Wurth Ø2,8х0,8 3,40 мм 0,5-1,0 мм

Плоский з

Плоский з'єднувач Junior Power Timer JPT Wurth Ø2,8х0,8 3,40 мм 0,5-1,0 мм

Плоский з'єднувач Junior Power Timer JPT Wurth Ø2,8х0,8 3,40 мм 0,5-1,0 мм
З'ЄДНУВАЧ-2,8X0,8-BO3,40MM-0,5-1,0

Номер товару 055819015
В наявності

Ціна:
27.9 грн/шт

Плоский з'єднувач Junior Power Timer JPT Wurth Ø2,8х0,8 3,40 мм 0,5-1,0 мм

Номер товару 055819015

27.9 грнБез ПДВ: 23.2 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Переріз дроту мін./макс.: 0,5-1 мм²;

Діаметр ізоляції мін./макс.: 1,4-2,7 мм;

Номінальний розмір язичка/рукави/язичка2,8x0,8 мм;

Діаметр ущільнення: 3,40 мм;

Кількість фіксуючих язичків: 2 шт.;

Матеріал: Бронза;

Написати відгук

   

Інформація про продукт