Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Штирьовий контакт Wurth Ø1,5-3,40 мм 1,0-2,5 мм

Штирьовий контакт Wurth Ø1,5-3,40 мм 1,0-2,5 мм - фото №1

Штирьовий контакт Wurth Ø1,5-3,40 мм 1,0-2,5 мм

Штирьовий контакт Wurth Ø1,5-3,40 мм 1,0-2,5 мм
З'ЄДНУВАЧ-D1,5-3,40MM-1,0-2,5QMM

Номер товару 0558185106
В наявності
Ціна:
38.3 грн/шт

Штирьовий контакт Wurth Ø1,5-3,40 мм 1,0-2,5 мм

Номер товару 0558185106

38.3 грнБез ПДВ: 31.9 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

 

Виконання: поетизований;

Переріз дроту мін./макс.: 1-2,5 мм²;

Діаметр викиду мін./макс.: 2,2-3,0 мм;

Діаметр штифта: 1,5 мм;

Діаметр ущільнення: 3,40 мм;

Кількість фіксуючих язичків: 3 шт.;

Матеріал: мідь-нікель-кремній;

Поверхня: консервована.

Написати відгук

   

Інформація про продукт