Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гніздовий контакт Wurth Ø1,5-1,0 2,5 мм

Гніздовий контакт Wurth Ø1,5-1,0 2,5 мм - фото №1

Гніздовий контакт Wurth Ø1,5-1,0 2,5 мм

Гніздовий контакт Wurth Ø1,5-1,0 2,5 мм
З'ЄДНУВАЧ-VZN-D1,5-1,0-2,5QMM

Номер товару 0558185003
В наявності

Ціна:
35 грн/шт

Гніздовий контакт Wurth Ø1,5-1,0 2,5 мм

Номер товару 0558185003

35 грнБез ПДВ: 29.2 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Переріз дроту мін./макс.: 1-2,5 мм²;

Діаметр ізоляції мін./макс.: 1,9-3,0 мм;

Діаметр штифта: 1,5 мм;

Кількість фіксуючих язичків: 3 шт.;

Матеріал: мідь-нікель-кремній;

Написати відгук

   

Інформація про продукт