Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Обжимний наконечник для проводів, ізольований, сірий, 4,0X10,0

Обжимний наконечник для проводів, ізольований, сірий, 4,0X10,0

Обжимний наконечник для проводів, ізольований, DIN 46228
НАКОНЕЧНИК-DIN46228-СЕР.-4,0X10,0

Номер товару 0557300401
В наявності

Цена:
2 грн/шт

Обжимний наконечник для проводів, ізольований, сірий, 4,0X10,0

Номер товару 0557300401

2 грн Без ПДВ: 1.7 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 46228, част. 4

Внутрішній діаметр втулки (d1) 2,8 мм
Внутрішній діаметр вхідної воронки (d2) 4,8 мм
Довжина (l1) 17 мм
Довжина втулки (l2) 10 мм
Колір Сірий
Макс. термостійкість 110 °C
Матеріал Електролітна мідь
Не містить галогенів Так
Перетин дроту 4 мм²
Покриття Лужений
Товщина стінки втулки (s1) 0,20 мм
Товщина стінки вхідної воронки (s2) 0,40 мм

Написати відгук

   

Інформація про продукт