Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Обжимний наконечник для проводів, ізольований, червоний, 1,0X8,0

Обжимний наконечник для проводів, ізольований, червоний, 1,0X8,0

Обжимний наконечник для проводів, ізольований, DIN 46228
НАКОНЕЧНИК-DIN46228-КРАСН.-1,0X8,0

Номер товару 0557300102
В наявності

Цена:
1 грн/шт

Обжимний наконечник для проводів, ізольований, червоний, 1,0X8,0

Номер товару 0557300102

1 грн Без ПДВ: 0.9 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 46228, част. 4

Внутрішній діаметр втулки (d1) 1,4 мм
Внутрішній діаметр вхідної воронки (d2) 3 мм
Довжина (l1) 14 мм
Довжина втулки (l2) 8 мм
Колір Червоний
Макс. термостійкість 110 °C
Матеріал Електролітна мідь
Не містить галогенів Так
Перетин дроту 1,0 мм²
Покриття Лужений
Товщина стінки втулки (s1) 0,15 мм
Товщина стінки вхідної воронки (s2) 0,25 мм

Написати відгук

   

Інформація про продукт