Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Стикового термоусадочний наконечник

Стикового термоусадочний наконечник - фото №1Стикового термоусадочний наконечник - фото №2
Стикового термоусадочний наконечник - фото №1
Стикового термоусадочний наконечник - фото №2

Стикового термоусадочний наконечник

Стикового наконечник
З'ЄДНУВАЧ - HSHRTUBE-RED- (0,5-1,5SMM)

Номер товару 05555101
В наявності

Ціна:
25.1 грн/шт

Стикового термоусадочний наконечник

Номер товару 05555101

25.1 грнБез ПДВ: 20.9 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Напівпрозора термозбіжна трубка

Безпосередній візуальний контроль з'єднання

Процес усадки на 40% швидше

Економія часу

Низька температура усадки +300 ° C

Низький ризик пошкодження ізоляції наконечника і кабелю

Примітка

Уникайте місцевого перегріву термозбіжної трубки.

Сертифікат відповідності

відповідає RoHS

Написати відгук

   

Інформація про продукт