Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Стикового термоусадочний наконечник

Стикового термоусадочний наконечник - фото №1Стикового термоусадочний наконечник - фото №2
Стикового термоусадочний наконечник - фото №1
Стикового термоусадочний наконечник - фото №2

Стикового термоусадочний наконечник

Стикового наконечник
З'ЄДНУВАЧ-TRANSP-0,2-0,5QMM

Номер товару 05555100
В наявності

Ціна:
22.2 грн/шт

Стикового термоусадочний наконечник

Номер товару 05555100

22.2 грнБез ПДВ: 18.5 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Напівпрозора термозбіжна трубка

Безпосередній візуальний контроль з'єднання

Процес усадки на 40% швидше

Економія часу

Низька температура усадки +300 ° C

Низький ризик пошкодження ізоляції наконечника і кабелю

Примітка

Уникайте місцевого перегріву термозбіжної трубки.

Сертифікат відповідності

відповідає RoHS


Пиле- і водозахищені з'єднання. Гарна або чудова стійкість до впливу бензину, електроліту акумулятора, дизельного палива, моторного масла, антифризу, гальмівної рідини, 5% сольового розчину, ізопропілового спирту.

Написати відгук

   

Інформація про продукт