- Назад
- Каталог товарів
- Запчастини та комплектуючі для автомобілів
- Автомобільна електрика
- З`єднувач обтиск., термозбіжний
- З`єднувач стиковий, термозбіжний
- З'єднувач стиковий Wurth 0,1-0,5 мм²
З'єднувач стиковий Wurth 0,1-0,5 мм²
З'єднувач стиковий Wurth 0,1-0,5 мм²
Способи доставки
Область застосування
Довжина | 24 мм |
Електрична міцність на пробій | 600 В/мм |
Колір | Білий (матеріал основи) |
Перетин дроту, мін./макс . | 0,1-0,5 мм² |
Ступінь захисту IP | IP 20 |
Температура усадки, мін. | 150 °C |
Температурний діапазон застосування, мін./макс . | -10 105 °C |
Каталог Würth