Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Герметичний корпус розГерметичний корпус роз'єму - фото №2Герметичний корпус роз'єму - фото №3Герметичний корпус роз'єму - фото №4Герметичний корпус роз'єму - фото №5Герметичний корпус роз'єму - фото №6
Герметичний корпус роз
Герметичний корпус роз'єму - фото №2
Герметичний корпус роз'єму - фото №3
Герметичний корпус роз'єму - фото №4
Герметичний корпус роз'єму - фото №5
Герметичний корпус роз'єму - фото №6

Герметичний корпус роз'єму

Водостійкий корпус розетки
штекерна-роз'єм-BU-WADI-2FACH

Номер товару 05551032
В наявності
Ціна:
42 грн/шт

Герметичний корпус роз'єму

Номер товару 05551032

42 грнБез ПДВ: 35 грн

Кількість

ОУ

x4 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Серія TE Superseal 1.5

Сертифікат відповідності

Відповідає IEC 529 і DIN 40050, IP 67


Легкові автомобілі, вантажні автомобілі, будівельні / сільськогосподарські машини, мотоцикли, малотоннажне суднобудування і т. Д.

Написати відгук