Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Стяжний замок для стрічкової стяжки Wurth А2-А2К

Стяжний замок для стрічкової стяжки Wurth А2-А2К - фото №1Стяжний замок для стрічкової стяжки Wurth А2-А2К - фото №2
Стяжний замок для стрічкової стяжки Wurth А2-А2К - фото №1
Стяжний замок для стрічкової стяжки Wurth А2-А2К - фото №2

Стяжний замок для стрічкової стяжки Wurth А2-А2К

Стяжний замок для стрічкової стяжки Wurth А2-А2К
ЗАМОК-Д / ІЗГОТОВ.-хомут-A2-A2K

Номер товару 054700011
В наявності
Ціна:
30.9 грн/шт

Стяжний замок для стрічкової стяжки Wurth А2-А2К

Номер товару 054700011

30.9 грнБез ПДВ: 25.8 грн

Кількість

ОУ

x5 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Для виготовлення хомутів для шлангів індивідуальних розмірів та форм у поєднанні з універсальною стяжною стрічкою.

  • Матеріал пряжки: 1.4310 нержавіюча сталь A2
  • Матеріал гвинта: Сталь
  • Поверхня гвинта: Оцинкований
  • Внутрішній привід: Z2
  • Ширина зіва ключа: 1/4 дюйма
  • Відповідність ROHS: так


Фіксатор і кріпильний елеме

Написати відгук

   

Інформація про продукт