Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Хомут для шлангу, 70-90 mm - фото №1Хомут для шлангу, 70-90 mm - фото №2
Хомут для шлангу, 70-90 mm - фото №1
Хомут для шлангу, 70-90 mm - фото №2

Хомут для шлангу, 70-90 mm

Хомут для шлангу, металевий, DIN 3017, W9 mm, WS7, 70-90 mm, ZEBRA, -арт.053917090

Номер товару 053917090
В наявності

Ціна:
41.7 грн/шт

Хомут для шлангу, 70-90 mm

Номер товару 053917090

41.7 грнБез ПДВ: 34.7 грн

Кількість

ОУ

x5 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

З асиметричним замком

  • Асиметричний корпус
  • Рівномірний розподіл зусилля

Головка хомута не відхиляється убік при затягуванні

  • Гладка та рельєфна внутрішня поверхня хомута із закругленими краями
  • Запобігає травмам та пошкодженню шлангу

Область застосування:



  • Паливопровідні системи

  • Системи води для охолодження/підігріву

  • Пневматичні лінії

  • Кріплення загального призначення

Написати відгук

   

Інформація про продукт