Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Хомут для шлангу, 32-50 mm - фото №1Хомут для шлангу, 32-50 mm - фото №2
Хомут для шлангу, 32-50 mm - фото №1
Хомут для шлангу, 32-50 mm - фото №2

Хомут для шлангу, 32-50 mm

Хомут для шлангу, металевий, DIN 3017, W9 mm, WS7, 32-50 mm, ZEBRA, -арт.053913250

Номер товару 053913250
В наявності

Ціна:
28.6 грн/шт

Хомут для шлангу, 32-50 mm

Номер товару 053913250

28.6 грнБез ПДВ: 23.9 грн

Кількість

ОУ

x10 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

З асиметричним замком

  • Асиметричний корпус
  • Рівномірний розподіл зусилля

Головка хомута не відхиляється убік при затягуванні

  • Гладка та рельєфна внутрішня поверхня хомута із закругленими краями
  • Запобігає травмам та пошкодженню шлангу

Область застосування:



  • Паливопровідні системи

  • Системи води для охолодження/підігріву

  • Пневматичні лінії

  • Кріплення загального призначення

Написати відгук

   

Інформація про продукт