Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики робочі KRONOS, O1, низькі, чорні, пара, р.39

Черевики робочі KRONOS, O1, низькі, чорні, пара, р.39 - фото №1

Черевики робочі KRONOS, O1, низькі, чорні, пара, р.39

Черевики робочі KRONOS, O1, низькі, чорні, пара, р.39 -арт.0535695039

Номер товару 0535695039
Немає в наявності

Cпецвзуття, клас захисту: O1 SRC, стандарт: EN ISO 20347:2012

  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Не стійкі до сірки

Тип черевика: низький

Внутрішній матеріал: 3D текстиль AIR ACTIVE - дозволяє шкірі дихати.

Зовнішній матеріал: шкіра.

Підошва: Одношаровий поліуретан

Устілка: Антистатична, анатомічна / може бути видалена та замінена

Орієнтовна вага: 435 г;


Таблиця розмірів

Написати відгук

   

Інформація про продукт