Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Низькі захисні черевики S1P Leo ESD

Сортувати:

Показати

Черевики захисні LEO, S1P, GREY, розмір 43, низькі, пара, MODYF
Черевики захисні LEO, S1P, GREY, розмір 43, низькі, пара, MODYF
(арт. M416127043)

3 859.2 грн/шт
Немає в наявності
Показано з 1 по 1 із 1 (1 сторінок)
⭐ Категорія товарівНизькі захисні черевики S1P Leo ESD
⭐ Кількість товарів у наявності0
⭐ Найдешевший товар-
⭐ Найдорожчий товар-

Низькі захисні черевики S1P Leo ESD від Wurth

Спосіб застосування

Низькі захисні черевики S1P Leo ESD від Wurth призначені для захисту ніг працівників в умовах виробництва, будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування.

Основні характеристики

  • Клас захисту: S1P
  • Матеріал верху: натуральна шкіра
  • Матеріал підкладки: текстиль
  • Захисний піднос: композитний
  • Захист від проколу: металева пластина
  • Підошва: PU/TPU
  • Сертифікат відповідності: EN ISO 20345:2011

Особливості

  • Низький профіль забезпечує зручність при ходьбі та роботі.
  • Композитний захисний піднос забезпечує захист від ударів до 200 Дж.
  • Металева пластина захищає від проколів до 1100 Н.
  • Підошва PU/TPU забезпечує хороше зчеплення з різними поверхнями.
  • Текстильна підкладка забезпечує комфорт при носінні.

Особливості використання

  • Ботинки необхідно підбирати за розміром, щоб забезпечити комфорт та безпеку.
  • Ботинки необхідно регулярно очищати та доглядати за ними, щоб продовжити термін їхньої служби.

Навіщо взагалі потрібен цей товар?

Низькі захисні черевики S1P Leo ESD від Wurth необхідні для захисту ніг працівників від травм, які можуть виникнути в процесі роботи. Черевики забезпечують захист від ударів, проколів та ковзання, що дозволяє працівникам відчувати себе у безпеці та зосередитися на своїй роботі.

На що варто звернути увагу покупцю?

При покупці низьких захисних черевиків S1P Leo ESD від Wurth необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Розмір: черевики необхідно підбирати за розміром, щоб забезпечити комфорт та безпеку.
  • Клас захисту: клас захисту визначає рівень захисту, який забезпечують черевики.
  • Матеріал: матеріал верху та підкладки впливає на комфорт та довговічність черевиків.
  • Захисні елементи: захисний підносок та захист від проколу забезпечують захист ніг від травм.