Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Трекінговий рюкзак RW edition
Трекінговий рюкзак RW edition - фото №1

Трекінговий рюкзак RW edition

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Трекінговий рюкзак RW edition

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
M485230999
Немає в наявності
1 шт

Трекинговый рюкзак RW edition от Wurth

Трекинговый рюкзак RW edition от Wurth - это универсальный рюкзак, предназначенный для пеших походов, путешествий и других видов активного отдыха. Он имеет вместительность 25 литров, что позволяет разместить в нем все необходимое снаряжение и вещи.

Основные характеристики:

  • Вместительность: 25 литров
  • Материал: полиамид
  • Вес: 1,3 кг
  • Размеры: 50 x 30 x 20 см

Особенности:

  • Эргономичная конструкция обеспечивает комфортную посадку на спине
  • Мягкая спинка с 3D-сеткой обеспечивает хорошую вентиляцию
  • Металлическая рама поддерживает форму рюкзака и распределяет нагрузку
  • Регулируемые плечевые лямки и поясной ремень обеспечивают надежную фиксацию
  • Боковые карманы для бутылок или термосов
  • Съемный чехол от дождя
  • Крепления для треккинговых палок

Способ применения:

Рюкзак надевается на спину, плечевые лямки регулируются по длине, чтобы обеспечить комфортную посадку. Ремень также регулируется и помогает распределить нагрузку.

Особенности использования:

Рюкзак RW edition от Wurth подходит для пеших походов, путешествий и других видов активного отдыха. Он достаточно вместителен, чтобы разместить в нем все необходимое снаряжение и вещи. Эргономичная конструкция обеспечивает комфортную посадку на спине, а мягкая спинка с 3D-сеткой обеспечивает хорошую вентиляцию. Металлическая рама поддерживает форму рюкзака и распределяет нагрузку. Регулируемые плечевые лямки и поясной ремень обеспечивают надежную фиксацию. Боковые карманы для бутылок или термосов позволяют удобно разместить напитки. Съемный чехол от дождя защищает содержание рюкзака от промокания. Крепления для треккинговых палок позволяют взять их с собой в поход.

Зачем нужен этот товар:

Трекинговый рюкзак RW edition от Wurth – это незаменимый аксессуар для любителей активного отдыха. Он позволит вам комфортно разместить все необходимое снаряжение и вещи, и обеспечит комфортную прогулку или поход.

На что стоит обратить внимание покупателю:

При выборе трекингового рюкзака следует обратить внимание на следующие характеристики:

  • Вместительность: она должна соответствовать вашим потребностям. Если вы собираетесь в поход на несколько дней вам понадобится рюкзак большего объема.
  • Материал: он должен быть прочным и износостойким.
  • Вес: он должен быть как можно меньше, чтобы не перегружать спину.
  • Конфигурация: она должна быть удобной для вас.
  • Дополнительные функции: они могут быть полезны в зависимости от ваших потребностей.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація