Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фільтр
Довжина
Шкіряний ремінь
Шкіряний ремінь - фото №1

Шкіряний ремінь

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 3

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Шкіряний ремінь

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
M034004100
Є в наявності
1 шт
1 040 грн
M034004120
Є в наявності
1 шт
1 040 грн
M034004090
Немає в наявності
1 шт

Шкіряний ремінь Wurth

Шкіряний ремінь Wurth - це класичний чоловічий ремінь, виготовлений з натуральної шкіри. Він відрізняється високою якістю, надійністю та довговічністю. Ремінь підходить для повсякденного носіння, а також для урочистих заходів.

Основні характеристики

  • Матеріал: натуральна шкіра
  • Колір: чорний
  • Довжина: 120 см
  • Ширина: 3,5 см
  • Товщина: 3 мм

Особливості

  • Ремінь виготовлений з високоякісної шкіри, яка стійка до зносу та пошкоджень.
  • Ремінь має зручну застібку-пряжку, яка легко регулюється.
  • Ремінь підходить для людей з будь-яким розміром талії.

Спосіб застосування

Ремінь одягається на пояс. Для регулювання довжини ременя необхідно послабити або затягнути застібку-пряжку.

Особливості використання

Шкіряний ремінь Wurth підходить для повсякденного носіння з джинсами, брюками, шортами і т.д. Він також може бути використаний для урочистих заходів із костюмом або смокінгом.

Навіщо цей товар

Шкіряний ремінь є невід'ємним аксесуаром для сучасного чоловіка. Він допомагає підкреслити стиль та індивідуальність. Ремінь також можна використовувати для захисту одягу від зносу.

На що варто звернути увагу при покупці

При купівлі шкіряного ременя Wurth слід звернути увагу на такі моменти:

  • Довжина ременя повинна відповідати розміру талії.
  • Ширина ременя має відповідати стилю одягу.
  • Товщина ременя має бути комфортною для носіння.

Рекомендації

Для того, щоб шкіряний ремінь Wurth служив якомога довше, необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

  • Регулярно доглядати за ременем за допомогою спеціальних засобів.
  • Не допускати попадання ременя у воду.
  • Не піддавати ремінь впливу високих температур.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація