Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Куртка захисна від негоди 75 years
Куртка захисна від негоди 75 years - фото №1

Куртка захисна від негоди 75 years

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 3

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Куртка захисна від негоди 75 years

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
M441391002
Немає в наявності
1 шт
M441391003
Немає в наявності
1 шт
M441391004
Немає в наявності
1 шт

Куртка захисна від негоди 75 years від Wurth

Куртка захисна від негоди 75 years від Wurth - це високоякісний робочий одяг, який призначений для захисту від несприятливих погодних умов. Куртка виготовлена з міцної та водонепроникної тканини, яка забезпечує комфорт та тепло в будь-яку погоду.

Спосіб застосування

Куртка захисна від негоди 75 years від Wurth проста у використанні. Для того, щоб одягнути куртку, необхідно застебнути молнию та регулювати пояс та манжети для комфортного прилягання.

Основні характеристики

  • Тканина: 100% поліестер
  • Водонепроникність: 10000 мм
  • Паропроникність: 10000 г/м2/24 рік
  • Температурний режим: від -10 до +10 градусів Цельсія

Особливості

  • Куртка має стильний дизайн, який підійде для будь-якого типу зовнішності.
  • Куртка оснащена кількома карманами для зберігання необхідних промов.
  • Куртка має світловідбиваючі елементи, які забезпечують безпеку у темну годину доби.

Особливості використання

Куртка захисна від негоди 75 років від Wurth підходить для використання в різних сферах діяльності, таких як будівництво, ремонт, виробництво та інші. Куртка також може використовуватися як повсякденний одяг для захисту від негоди.

Навіщо взагалі потрібен цей товар

Куртка захисна від негоди 75 years від Wurth - це незамінний товар для людей, які працюють на відкритому повітрі в несприятливих погодних умовах. Куртка забезпечує комфорт та тепло, а також захист від дощу, вітру та холоду.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі куртки захисної від негоди 75 years від Wurth необхідно звернути увагу на наступні фактори:

  • Розмір: куртка повинна щільно прилягати до тіла, але не бути занадто тісною.
  • Колір: куртка повинна бути яскравого кольору, щоб бути помітною у темну годину доби.
  • Особливості: куртка може бути оснащена додатковими елементами, такими як капюшон, відстібані рукави або кармани.

Куртка захисна від негоди 75 years від Wurth - це високоякісний і практичний робочий одяг, який забезпечує комфорт і безпеку в будь-яку погоду.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація