Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Робота і кар'єра
Галузеві рішення
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Охорона праці
Робочий одяг
Робочий одяг
Робочі шкарпетки
Фільтр
Інструкція з догляду
Не відбілювати. Не сушить у сушильному барабані.
1
Не відбілювати. Не сушить у сушильному барабані.
1
Не відбілювати¶Не піддавати хімічному чищенню¶Не прасувати¶Не сушити в сушильному барабані
2
Колір
Антрацит
2
Чорний
2
Матеріал
50% поліестер, 46% поліамід, 4% еластан
2
80% бамбук, 17% поліамід, 3% еластан
2
Розмір
39-42
1
42-44
1
43-46
1
45-47
1
505.2
-
1029.6
грн
Ціна
-
грн
Виберіть фільтри
Фільтр
Виберіть фільтри
Робочі шкарпетки
Робочі шкарпетки MODYF
Шкарпетки бамбукові в уп. 5 пар
Шкарпетки робочі, всесезонні
⭐ Категорія товарів
Робочі шкарпетки
⭐ Кількість товарів у наявності
4
⭐ Найдешевший товар
505.2 грн
⭐ Найдорожчий товар
1 029.6 грн