Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Жилет NEW CRAFT
Жилет NEW CRAFT - фото №1

Жилет NEW CRAFT

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 15

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Жилет NEW CRAFT

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
M442041005
Немає в наявності
1 шт
M442041006
Предзамовлення
1 шт
2 632.2 грн
M442041002
В наявності
1 шт
2 632.2 грн
M442041001
В наявності
1 шт
2 632.2 грн
M442041000
В наявності
1 шт
2 632.2 грн
M442041003
Немає в наявності
1 шт
M442041010
В наявності
1 шт
2 632.2 грн
M442041004
Немає в наявності
1 шт
M442040005
В наявності
1 шт
2 632.2 грн
M442040006
Предзамовлення
1 шт
2 632.2 грн
M442040002
Предзамовлення
1 шт
2 632.2 грн
M442040001
Немає в наявності
1 шт
M442040000
В наявності
1 шт
2 632.2 грн
M442040003
Немає в наявності
1 шт
M442040004
В наявності
1 шт
2 632.2 грн

Безрукавка New Craft от Wurth – это универсальная рабочая одежда, которая подходит для широкого спектра задач.

Она изготовлена из 100% полиэстера, что обеспечивает ее прочность, износостойкость и легкость в уходе. Безрукавка имеет удобный крой и множество карманов для хранения инструментов и других необходимых вещей.

Основные характеристики:

  • Материал: 100% полиэстер
  • Вес: 65 г/м²
  • Цвет: синий, серый
  • Размеры: S-XXL

Особенности:

  • Удобная застежка на молнию
  • Множество карманов для хранения инструментов и других необходимых вещей
  • Регулируемые манжеты
  • Светоотражающие элементы безопасности

Способ применения:

Безрукавка New Craft предназначена для использования в различных областях деятельности, включая строительство, ремонт, промышленность и другие. Она может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе.

Особенности использования:

Безрукавка New Craft имеет ряд особенностей, которые делают ее удобной и функциональной:

  • Удобная застежка на молнию обеспечивает быстрое и легкое надевание и снятие.
  • Множество карманов позволяют удобно хранить инструменты и другие необходимые вещи.
  • Регулируемые манжеты обеспечивают комфортную посадку.
  • Светоотражающие элементы обеспечивают безопасность в темное время суток.

Зачем нужен этот товар:

Безрукавка New Craft - это отличный выбор для тех, кто ищет удобную и функциональную рабочую одежду. Она подходит для широкого спектра задач и может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе.

На что стоит обратить внимание покупателю:

При выборе безрукавки New Craft следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер: необходимо выбрать размер, который будет соответствовать росту и пропорциям тела.
  • Цвет: доступный цвет может зависеть от наличия на складе.
  • Особенности: безрукавка имеет ряд особенностей, которые делают ее удобной и функциональной. При выборе следует обратить внимание на то, какие из этих особенностей важны для вас.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація