Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Рукавиці для захисту від порізів PU, RED LINE, пара
Рукавиці для захисту від порізів PU, RED LINE, пара - фото №1

Рукавиці для захисту від порізів PU, RED LINE, пара

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 5

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Рукавиці для захисту від порізів PU, RED LINE, пара

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0899407110
Недоступно для замовлення
1 шт
0899407111
В наявності
1 шт
120 грн
0899407107
В наявності
1 шт
222 грн90 грн
0899407108
Недоступно для замовлення
1 шт
0899407109
В наявності
1 шт
222 грн

Рукавички із захистом від порізів, ПУ, рівень D, Red Line від Wurth

Основні характеристики

  • Матеріал: поліестер, поліуретан
  • Рівень захисту: D
  • Довжина: 35 см
  • Колір: червоний

Особливості

  • Рукавички виготовлені з поліестеру та поліуретану, що забезпечує високу міцність та зносостійкість.
  • Захистний шар із поліестеру забезпечує захист від порізів гострими предметами.
  • Поліуретанове покриття на долоні забезпечує відмінне захоплення та опір ковзанню.

Спосіб застосування

Рукавички надягають на руки перед початком роботи. Після роботи рукавички необхідно зняти та вимити руки з милом та водою.

Особливості використання

Рукавички призначені для захисту рук від порізів гострими предметами. Вони можуть використовуватись у різних сферах діяльності, де існує ризик отримання порізів, наприклад, у будівництві, промисловості, сільському господарстві, а також у побуті.

Навіщо цей товар

Рукавички із захистом від порізів - це необхідний засіб індивідуального захисту, який допомагає запобігти травмам. Вони дозволяють працювати безпечно та без ризику для здоров'я.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі рукавичок із захистом від порізів необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Рівень захисту. Чим вищий рівень захисту, тим краще захист від порізів.
  • Матеріал. Рукавички повинні бути виготовлені із міцних та зносостійких матеріалів.
  • Розмір. Рукавички повинні щільно сидіти на руках, але не повинні бути надто тугими.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація