Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Рукавиці захисні, сині w. манжета, нітрил, Red Line
Рукавиці захисні, сині w. манжета, нітрил, Red Line - фото №1

Рукавиці захисні, сині w. манжета, нітрил, Red Line

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Рукавиці захисні, сині w. манжета, нітрил, Red Line

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0899412410
Немає в наявності
1 шт

Захисні рукавички, сині w. манжета, нітрил, Red Line від Wurth

Захисні рукавички Red Line від Wurth - це універсальна модель, яка підходить для широкого спектру робіт, пов'язаних з впливом мастильних матеріалів, палива, розчинів слабких кислот та деяких органічних розчинників.

Основні характеристики:

  • Матеріал основи: поліестер
  • Матеріал покриття: нітрил
  • Категорія: II
  • Клас в'язання: 13
  • Стандарт: EN 388, EN 420

Особливості:

  • Висока механічна міцність та стійкість до впливу мастильних матеріалів. Нітрилове покриття забезпечує надійний захист рук від гострих предметів, стирання та проникнення шкідливих речовин.
  • Довга манжета захищає передпліччя від потрапляння забруднень.
  • Комфортний крій забезпечує свободу рухів та зручність у роботі.

Спосіб застосування:

Рукавички одягаються на сухі та чисті руки. Після роботи рукавички слід зняти та промити водою з милом.

Особливості використання:

Рукавички призначені для використання у робочих середовищах з важким маслом та мастилом, наприклад, на автозаправних станціях та будівельних майданчиках.

Навіщо цей товар потрібно:

Захисні рукавички необхідні для захисту рук від травм та впливу шкідливих речовин. Вони використовуються у різних галузях промисловості, будівництва, сільського господарства та інших сферах діяльності.

На що варто звернути увагу покупцю:

При виборі захисних рукавичок слід звернути увагу на такі фактори:

  • Матеріал основи: поліестер, бавовна, нейлон
  • Матеріал покриття: нітрил, латекс, ПВХ
  • Категорія: I, II, III
  • Клас в'язання: 1, 2, 3, 4, 5
  • Стандарт: EN 388, EN 420

Також слід враховувати призначення рукавичок та умови їх використання.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація